Carlo Gavazzi - Tempo minia-temporisé mise sous tension-2 fils-0,5 à 10s-Faston-24-230 Vca/cc - EBSSM2310SF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 0.5...10 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EBSSM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956017953
Réf. Sonepar
00158085113
Réf. Fournisseur
EBSSM2310SF
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
0.5...10 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
21.6...264 V
courant nominal:
0.7 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
0
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
44 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non