Carlo Gavazzi - Tempo multifonctions - 1RT 5A 24Vcc/24...240Vca -0,1 s..100h - 17,5mm rail DIN - DMB51CM24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE DMB51
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000016
Réf. Sonepar
00158085053
Réf. Fournisseur
DMB51CM24
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...27.6 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...264 V
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de la gamme:
Minuterie multitension avec 7 positions de sélection de fonctions et 7 positions de sélection de gamme de temps entre 0,1 sec et 100 h. Pour montage sur rail DIN. Boîtier 17.5 mm pour relais simple inverseur et 35.5 mm pour le relais double inverseur, parfaitement adapté tant au montage en fond d’armoire qu'au montage en armoire modulaire. Gamme d'alimentation large : 24 Vcc et 24 à 240 Vca ou de 12 à 240 Vca/cc.


