Carlo Gavazzi - Tempo travail à la mise hors tension - 1 RT 8A 24?240Vca/cc - 6s..60S - DBB51CM241M

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo travail à la mise hors tension - 1 RT 8A 24?240Vca/cc - 6s..60S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 6...60 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956001235

Réf. Sonepar

00158085062

Réf. Fournisseur

DBB51CM241M

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

6...60 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé travail à la mise hors tension - 1 RT 8A - Alimentation: 24?240Vca/cc - Gammes de temps: 6s..60S - Format 17,5mm rail DIN