Carlo Gavazzi - Tempo travail à la mise sous tension - 1 RT 8A 24Vcc/24...240Vca -0,1 s..100h - DAA51CM24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SÉRIE DAA51
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956000009
Réf. Sonepar
00158085052
Réf. Fournisseur
DAA51CM24
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...27.6 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...264 V
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de la gamme:
Minuteries temporisation travail multi tensions avec 7 gammes de temps sélectionnables avec une marge de 0,1 sec à 100 h. Pour montage rail DIN. Boîtier 17.5 mm pour relais simple inverseur et 35.5 mm pou le relais double inverseur, parfaitement adapté tant au montage en fond d’armoire qu’au montage en armoire modulaire.