Carlo Gavazzi - Tempo travail à la mise sous tension - 2 RT 8A 24...240Vca/cc -0,1 s..100h - DAA71DM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo travail à la mise sous tension - 2 RT 8A 24...240Vca/cc -0,1 s..100h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956017441

Réf. Sonepar

00158085096

Réf. Fournisseur

DAA71DM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé travail à la mise sous tension - La sortie se ferme au bout du temps T(démarrage automatique) - 2 RT 8A - Alimentation: 24...240Vca/cc - Gamme de temps: 0,1 s..100h- Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Minuteries temporisation travail multi tensions avec 7 gammes de temps sélectionnables avec une marge de 0,1 sec à 100 h. Pour montage rail DIN. Boîtier 17.5 mm pour relais simple inverseur et 35.5 mm pou le relais double inverseur, parfaitement adapté tant au montage en fond d’armoire qu’au montage en armoire modulaire.