Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Tempo travail mise sous tension/symétrique - 1 RT 5A 12-240Vca/cc -0,05 s..300h - FAA01DW24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo travail mise sous tension/symétrique - 1 RT 5A 12-240Vca/cc -0,05 s..300h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10.2...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.2...264 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.02...1.08e+006 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956039238

Réf. Sonepar

00158085102

Réf. Fournisseur

FAA01DW24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.2...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.2...264 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.02...1.08e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10.2...264 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

83.4 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Oui

Relais temporisé travail à la mise sous tension - Clignoteur symétrique - Calibreur d’impulsions - 1 RT 5A - Alimentation: 12-240Vca/cc - Gamme de temps: 0,05 s..300h - Format 48x48mm embrochable 11 broches

Les Atouts de la gamme:

Temporisation multifonctions avec 4 gammes de temps sélectionnables entre 0.05 sec et 300 h. Boîtier 48 x 48 mm pour fixation panneau frontal et sur socle 8 ou 11 broches.