Carlo Gavazzi - Tempo travail mise sous tension/symétrique - 2 RT 5A 24-240Vca/cc -0,1 s..100h - HAA08DM24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...264 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956042849
Réf. Sonepar
00158014857
Réf. Fournisseur
HAA08DM24
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...264 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...264 V
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
21.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
64 mm
appareil complet avec socle:
Oui
montage du devant:
Non
Les Atouts de la gamme:
Minuterie temporisation travail avec 4 gammes de temps sélectionnables entre 0,1 sec et 100 h.Boîtier 21.5 x 28 mm avec socle de lame avec 8-broches (HAA08) et 14-broches (HAA14)