Carlo Gavazzi - Temporisation multifonction 1relais embrochable 230Vca - PMC01C230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 196...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PMC01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956001396
Réf. Sonepar
00158080611
Réf. Fournisseur
PMC01C230
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
196...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
196...264 V
courant nominal:
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non