Carlo Gavazzi - Temporisation multifonction 1relais embrochable 24Vca - PMC01C024

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Temporisation multifonction 1relais embrochable 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...27.6 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956001372

Réf. Sonepar

00158080617

Réf. Fournisseur

PMC01C024

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...27.6 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Oui

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...27.6 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Temporisation multifonctions : Travail,dém. auto et manuel-Travail au relâchement-Calibreur,dém. auto et manuel-Calibreur, dém. auto et manuel. 7 Gammes de 0.1s à 100h. 1S relais inverseur. Alimentation 24 Vca. Boîtier 36mm 11 broches

Les Atouts de la gamme:

Minuteries multi tensions avec 7 fonctions réglables par bouton et 7 échelles de temps réglables par boutons de 0.1s à 100h. Réglage du temps à distance disponible. Alimentation 15Vcc, 10mA (1 relais) ou 24 Vcc, 15mA (2 relais) pour détecteurs PNP/NPN et alimentation 8,2Vcc pour détecteur Namur. Pour montage sur rail DIN (DMC01) ou à embrocher (PMC01).