Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Temporisation travail mise sous tension 1relais - PAA01CM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Temporisation travail mise sous tension 1relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000061

Réf. Sonepar

00158085056

Réf. Fournisseur

PAA01CM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Temporisation travail à la mise sous tension (démarrage manuel). Gammes de temps 0.1-1s / 1-10s / 6-60s / 60-600s / 0.1-1h / 1-10h / 10-100h. 1S relais inverseur. Alimentation 24 Vcc / 24-240 Vca. Boîtier 36mm 11 broches

Les Atouts de la gamme:

Gamme de relais temporisés en boîtier DIN.Sortie relais ou statiques.Raccordements sur bornier ou Fast-on.Travail, repos, clignoteur, calibre d'impulsion etc.