Carlo Gavazzi - Tranformateur de courant ouvrant 12 canaux 32A pour WM50 - TCD12BS32AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 65 A
diamètre d'ouverture - 8.5 mm
facteur de limite de surintensité - FS 5
étalonné - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE TCD12BS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956085877
Réf. Sonepar
00158608587
Réf. Fournisseur
TCD12BS32AE
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
65 A
diamètre d'ouverture:
8.5 mm
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
12
Les Atouts de la gamme:
Transformateur de courant pour 12 charges. Bloc TC double câble RJ pour WM50: trou 8,5, entraxe du trou 17,5. Blocs de transformateur de courant à 12 canaux avec entraxe des trous de 17,5 mm (identique aux disjoncteurs miniatures) pour WM50. Connexion au compteur au moyen d’un câble dédié [TCD12WS].


