Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie monophasé, 230Vca LN, 5 (100) A, RS485 Modbus RTU - ET112DINAV01XS1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie monophasé, 230Vca LN, 5 (100) A, RS485 Modbus RTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956069730

Réf. Sonepar

00158606973

Réf. Fournisseur

ET112DINAV01XS1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

avec code de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Transducteur d'énergie monophasé, 230Vca LN, 5 (100) A, RS485 Modbus RTU, rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Transducteurs d'énergie monophasé ou triphasé en format modulaire 36 ou 54 mm avec entrée 5A pour transformateurs de courant. Mesures kWh, kvarh, kWh, double tarif, VLN, VLL, PF, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, VA, h, Monophasé : kWh, VLN, VLL, A, PF, W, va, VA méthode TRMS. Tensions 120 et 230VCA (monophasé) et 208/400VCA (triphasé). Autoalimenté. Précision 0,5%. Energie active, classe 1, énergie réactive classe2. Sortie Modbus RTU, 1 entrée gestion double tarif.