Carlo Gavazzi - Transducteur de courant sans contact à effet hall 800 Vca/1500Vcc 300Aca/400Acc - CPA3001LS1V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 300 A
modèle - mesure directe
type de compteur - électromécanique
courant nominal (In) - 300 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956080056
Réf. Sonepar
00158608006
Réf. Fournisseur
CPA3001LS1V
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
300 A
modèle:
mesure directe
type de compteur:
électromécanique
courant nominal (In):
300 A
type d'énergie:
puissance active
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
modbus
indice de protection (IP):
IP20


