Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - 1000V - 12?24Vcc -Modbus RTU S1 - DCT1A30V10LS1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant maximal (Imax) - 300 A
modèle - mesure directe
tension nominale (Un) N-L - 150...1000 V
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DCT1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8054155004064
Réf. Sonepar
00158500406
Réf. Fournisseur
DCT1A30V10LS1X
Marque
Carlo Gavazzi
courant maximal (Imax):
300 A
modèle:
mesure directe
tension nominale (Un) N-L:
150...1000 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
50 A
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
sans
type d'interface:
RS-485
indice de protection (IP):
IP10


