Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - 1000V - 12?24Vcc -Modbus RTU S2 - DCT1A30V10LS2EC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - 1000V - 12?24Vcc -Modbus RTU S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant maximal (Imax) - 300 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 150...1000 V

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155004071

Réf. Sonepar

00158500407

Réf. Fournisseur

DCT1A30V10LS2EC

Marque

Carlo Gavazzi

courant maximal (Imax):

300 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

150...1000 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

50 A

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

sans

type d'interface:

RS-485

indice de protection (IP):

IP10

Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - Tension max 1000V - Alimentation 12?24Vcc -Modbus RTU RS485 ( signature à 256 bits)