Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - 1000V - 12?24Vcc - SML - DCT1A30V10LK1EC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - 1000V - 12?24Vcc - SML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant maximal (Imax) - 300 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 150...1000 V

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155004095

Réf. Sonepar

00158500409

Réf. Fournisseur

DCT1A30V10LK1EC

Marque

Carlo Gavazzi

courant maximal (Imax):

300 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

150...1000 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

50 A

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

sans

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP10

Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 300A - 1000V - Alimentation 12…24Vcc - SML

Les Atouts de la gamme:

DCT1 s’installe sur n'importe quel tableau de distribution CC avec un courant nominal jusqu’à 600 A pourcontrôler la consommation énergétique ou la production et les variables électriques principales. Il s’emploie principalement dans un chargeur rapide CC pour véhicules électriques, grâce à la température ambiante maximale de 70 °C et au courant et à la tension maximums autorisés.Avec le certificat d’évaluation selon IEC 62052- 11, IEC 62052- 31, VDE-AR-E 2418- 3- 100 Annexe A,WELMEC 7.2 et la transmission de données signée pour garantir l’authenticité de la source des données, une application pour homologation Eichrect, requise pour un chargeur EV selon la loi allemande, est aisément possible.La compensation de l'affaiblissement du câble est en mesure de calculer les pertes dues à la résistance ducâble du DCT1 au point de connexion afin de ne mesurer que l’énergie réellement fournie au véhicule.