Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie Vcc - Courant max 600A - 1000V - 12?24Vcc -Modbus RTU S2 - DCT1A60V10LS3EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant maximal (Imax) - 600 A
modèle - mesure directe
tension nominale (Un) N-L - 150...1000 V
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 120 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DCT1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8054155003470
Réf. Sonepar
00158500347
Réf. Fournisseur
DCT1A60V10LS3EC
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant maximal (Imax):
600 A
modèle:
mesure directe
tension nominale (Un) N-L:
150...1000 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
120 A
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
sans
type d'interface:
RS-485
indice de protection (IP):
IP10