Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -sortie 0-10Vcc-90..260Vca/cc - CPTDINAV61HV1AX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -sortie 0-10Vcc-90..260Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • tension nominale (Un) N-L - 57...120 V

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956032390

Réf. Sonepar

00158110396

Réf. Fournisseur

CPTDINAV61HV1AX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

tension nominale (Un) N-L:

57...120 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

100...208 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

indice de protection (IP):

IP20

Transducteur de puissance compact triphasé 120-208Vac entrée TI 5A - 1-3 phases charge non équilibrée - 1 sortie analogique 0-10Vcc - Alimentation 90 à 260Vca/Vcc - Fonctions avancées