Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -sortie 4-20ma -90..260Vca/cc - CPTDINAV51HA1AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 230...347 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956032222
Réf. Sonepar
00158110348
Réf. Fournisseur
CPTDINAV51HA1AX
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
230...347 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
400...600 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
RS-485
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Transducteur de puissance compact 3 phases. Particulièrement recommandé pour la mesure des variables électriques principales, également à bord de machines. Boîtier pour montage sur rail DIN Jusqu’à 3 sorties analogiques ou port de communication RS485 ou impulsion et/ou sorties alarme ou compatibilité bus “Dupline”.Paramètres programmables par le logiciel UCS.


