Carlo Gavazzi - Transducteur triphasé 65A direct 400Vca sortie Modbus RTU - ET340DINAV23XS1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transducteur triphasé 65A direct 400Vca sortie Modbus RTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 120...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956070248

Réf. Sonepar

00158607024

Réf. Fournisseur

ET340DINAV23XS1X

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

120...230 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

208...400 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

type d'interface:

modbus

avec code de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Transducteur d'énergie triphasé, 120 à 230Vca LN, 208 à 400 Vca LL, 5 (65) A, RS485 Modbus RTU

Les Atouts de la gamme:

Transducteurs d'énergie monophasé ou triphasé en format modulaire 36 ou 54 mm avec entrée 5A pour transformateurs de courant. Mesures kWh, kvarh, kWh, double tarif, VLN, VLL, PF, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, VA, h, Monophasé : kWh, VLN, VLL, A, PF, W, va, VA méthode TRMS. Tensions 120 et 230VCA (monophasé) et 208/400VCA (triphasé). Autoalimenté. Précision 0,5%. Energie active, classe 1, énergie réactive classe2. Sortie Modbus RTU, 1 entrée gestion double tarif.