Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 100A/0,4-4Vp - MI100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 100A/0,4-4Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870006512

Réf. Sonepar

00158047015

Réf. Fournisseur

MI100

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

autre

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

10 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant alternatif monophasé, plage d'entrée jusqu'à 100A AC, sortie 0,4 - 4 Vp, montage mural

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant monophasés avec secondaire 0,4-4V pour notre offre relais de contrôle et afficheurs numériques. Courant primaire de 5 à 500A suivant modèle. Précision 5%. Raccordement par câble moulé 2m.