Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 500A/0,4-4Vp - MI500

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 500A/0,4-4Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 500 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870006567

Réf. Sonepar

00158047021

Réf. Fournisseur

MI500

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

500 A

finition de la solution analogique:

autre

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

50 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant alternatif monophasé, plage d'entrée jusqu'à 500A AC, sortie 0,4 - 4 Vp, montage mural