Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 5A/0,4-4Vp - MI5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 5A/0,4-4Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870006550

Réf. Sonepar

00158047019

Réf. Fournisseur

MI5

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5 A

finition de la solution analogique:

autre

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0.5 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant alternatif monophasé, plage d'entrée jusqu'à 5A AC, sortie 0,4 - 4 Vp, montage mural