Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 100Aca/0/20mAcc - A82-10100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A
finition de la solution analogique - 0-20 mA
fréquence du courant assigné - 1000 Hz
mode de pose - montage direct
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5709870048390
Réf. Sonepar
00158047004
Réf. Fournisseur
A82-10100
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
plage de mesure de valeurs finales, courant:
100 A
finition de la solution analogique:
0-20 mA
fréquence du courant assigné:
1000 Hz
mode de pose:
montage direct
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non
Les Atouts de la gamme:
Transformateur de courant CA de valeur efficace vraie TRMS pour 25, 50, 100, 250 ou 500 ACA. Courant de sortie conformément à IEC 60381-1 (A 82-10, A 82-20) ou tension de sortie conformément à IEC 60381-2 (A 82-30). A 82-10 et A82-20 peuvent être utilisés avec les relais DIB01, PIB01, DIC01 ou PIC01. A 82-30 peut être utilisée avec les relais DUB01, PUB01, DUB71, DUC01 ou PUC01. Tous les appareils peuvent être directement connectés à un automate. L’alimentation électrique ON est indiquée par une LED verte sur le côté du boîtier.