Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 100Aca/4/20mAcc - A82-20100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 100Aca/4/20mAcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5709870048420

Réf. Sonepar

00158047007

Réf. Fournisseur

A82-20100

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Transducteur de courant alternatif, plage d'entrée jusqu'à 100A AC, sortie analogique 4-20 mA DC, alimenté par la tension de boucle, montage mural