Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 3 phases ca 100A/0,4-4Vp - MP3100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 3 phases ca 100A/0,4-4Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 1000 Hz

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870006598

Réf. Sonepar

00158047024

Réf. Fournisseur

MP3100

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

1000 Hz

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

10 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant alternatif triphasé, plage d'entrée jusqu'à 100A AC, sortie 0,4 - 4 Vp, montage mural