Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 3 phases ca 500A/0,4-4Vp - MP3500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 500 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 1000 Hz
mode de pose - montage direct
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870006604
Réf. Sonepar
00158047025
Réf. Fournisseur
MP3500
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
plage de mesure de valeurs finales, courant:
500 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
1000 Hz
mode de pose:
montage direct
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
50 A
avec sortie de commutation:
Non