Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 3 phases ca 5A/0,4-4Vp - MP3005

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 3 phases ca 5A/0,4-4Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 1000 Hz

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870006574

Réf. Sonepar

00158047022

Réf. Fournisseur

MP3005

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

1000 Hz

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0.5 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant alternatif triphasé, plage d'entrée jusqu'à 5A AC, sortie 0,4 - 4 Vp, montage mural

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant 3-phase pour 5, 20, 100 ou 500 ACA. La tension de sortie Codification (0.4 - 4 Vp) est proportionnelle au courant primaire.