Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 500Aca/0/10Vcc - A82-30500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 500 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
mode de pose - montage direct
fonction de configuration intégrée - Non
avec sortie de commutation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956039450
Réf. Sonepar
00158000027
Réf. Fournisseur
A82-30500
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de valeurs finales, courant:
500 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
mode de pose:
montage direct
fonction de configuration intégrée:
Non
avec sortie de commutation:
Non


