Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 500Aca/4/20mAcc - A82-20500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 500 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - montage direct
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870048444
Réf. Sonepar
00158047009
Réf. Fournisseur
A82-20500
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de valeurs finales, courant:
500 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
montage direct
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


