Carlo Gavazzi - Transformateur de courant CA - Entrée 2-20A - Signal de sortie 0,4-4Vp - A74-1020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 20 A
finition de la solution analogique - autre
mode de pose - montage direct
fonction de configuration intégrée - Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5709870048352
Réf. Sonepar
00158047000
Réf. Fournisseur
A74-1020
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
plage de mesure de valeurs finales, courant:
20 A
finition de la solution analogique:
autre
mode de pose:
montage direct
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
2 A
avec sortie de commutation:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant monophasés avec secondaire 4-40mA ou 0-10VCC (A82) et 4-20mA (E.83) pour notre offre relais de contrôle et afficheurs numériques. Courant primaire de 5 à 50A sur le même modèle. Précision 2%. Raccordement par câble moulé 2m (A82) par bornier à vis (E.83).