Carlo Gavazzi - Transformateur de courant différentiel, diamètre 35mm - CTG035

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant différentiel, diamètre 35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956065763

Réf. Sonepar

00158606576

Réf. Fournisseur

CTG035

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

mode de pose:

rail DIN 15 mm

fonction de configuration intégrée:

Non

Transformateur de courant différentiel, diamètre 35mm rapport 1:1000 pour les relais de surveillance de fuite à la terre série DEA71 et DEB71

Les Atouts de la gamme:

Transformateur de courant differentiel. Diamètre de passage Ø 35, 50, 70, 120, 160 ou 210 mm. Transformateur à courant nul pour DEA71 et DEB71.