Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 1000A/5A taille Ø 50mm, 50x52mm max - CTD6S10005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 1000A/5A taille Ø 50mm, 50x52mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 52 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956044522

Réf. Sonepar

00158014744

Réf. Fournisseur

CTD6S10005AXXX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

52 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

0...52 mm

largeur de l'ouverture:

0...50 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 1000A rapport sur 5A, taille Ø 50mm, 50x52mm maximum

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant monophasés CA de type ouvrants. Classe 1. Courant primaire de 100A à 3200A suivant modèle. Courant secondaire 1A ou 5A. Fréquence de 48 à 62 Hz. Tension nominale max 0,72kV. La classe de précision dépend de la puissance du circuit secondaire.