Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 100A/33,3mA Ø16mm max rapport de TC 3000 - CTM2Z100A33MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 0.0333 A
diamètre d'ouverture - 16 mm
nombre d'entrées primaires - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8054155001278
Réf. Sonepar
00158500127
Réf. Fournisseur
CTM2Z100A33MA
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
0.0333 A
diamètre d'ouverture:
16 mm
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Capteur de courant ouvert (sortie en mA) avec des dimensions compactes, adapté pour des applications de rénovation. Il génère le courant primaire jusqu’à 100 A.
Les Atouts de la gamme:
CTM est la solution idéale pour une installation rapide et facile sans déconnecter les câbles pendant l’installation. Il est indiqué pour toute application (résidentielle, commerciale et industrielle), spécialement pour la rénovation lorsque l’installation d’un transformateur à noyau solide n’est pas possible, en combinaison avec des dispositifs de tiers exigeant une entrée de courant en mA.


