Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 100A/333mV Ø15,5mm max pour compteur EM21072DM - CTV2X100A333MV

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 100A/333mV Ø15,5mm max pour compteur EM21072DM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • diamètre d'ouverture - 15.7 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956065848

Réf. Sonepar

00158606584

Réf. Fournisseur

CTV2X100A333MV

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

0 A

diamètre d'ouverture:

15.7 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 100A/333mV taille Ø15,5mm max pour compteur EM21072DM