Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 1200A/5A taille 51x125mm max - CTD10S12005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 1200A/5A taille 51x125mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 1200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 51 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956043419

Réf. Sonepar

00158014706

Réf. Fournisseur

CTD10S12005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

1200 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

51 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...126 mm

largeur de l'ouverture:

0...50 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 1200A rapport sur 5A, taille 51x125mm, maximum