Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 125A/5A taille Ø 26mm, 26x32mm max - CTD5S1255AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 125A/5A taille Ø 26mm, 26x32mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 125 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 26.7 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956042931

Réf. Sonepar

00158014738

Réf. Fournisseur

CTD5S1255AXXX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

125 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

26.7 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

0...32 mm

largeur de l'ouverture:

0...26 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 125A rapport sur 5A, taille Ø 26mm, 26x32mm maximum