Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 150A/5A taille Ø 26mm, 26x32mm max - CTD5S1505AXXX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 26.7 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE CTD5S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956044454
Réf. Sonepar
00158014739
Réf. Fournisseur
CTD5S1505AXXX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
26.7 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
0...32 mm
largeur de l'ouverture:
0...26 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1