Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 150A/5A taille Ø24mm max - CTA5X150A5A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 24 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8030956085709
Réf. Sonepar
00158608570
Réf. Fournisseur
CTA5X150A5A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
24 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1