Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 2000A/5A taille 30x80mm max - CTD8S20005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 2000A/5A taille 30x80mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 2000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 0...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956044430

Réf. Sonepar

00158014778

Réf. Fournisseur

CTD8S20005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

2000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

0...80 mm

diamètre d'ouverture:

31 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...30 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 2000A rapport sur 5A taille 30mm x 80mm maximum