Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 200A/333mV Ø36mm max pour compteur EM21072DM - CTV6X400A333MV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 36 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956083415
Réf. Sonepar
00158608341
Réf. Fournisseur
CTV6X400A333MV
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
36 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1


