Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 3Ph 100A - Càble 80cm -Pour compteur EM271 - TCD1M10080CMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 15.7 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE TCD1M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956073683
Réf. Sonepar
00158607368
Réf. Fournisseur
TCD1M10080CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
15.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
3


