Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 3Ph 400A - Càble 80cm -Pour compteur EM271 - TCD3M40080CMX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 3Ph 400A - Càble 80cm -Pour compteur EM271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • diamètre d'ouverture - 20.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956073706

Réf. Sonepar

00158607370

Réf. Fournisseur

TCD3M40080CMX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

0 A

diamètre d'ouverture:

20.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

3

Transformateur de courant 3Ph ouvrant pour compteur EM271, courant primaire 400A, longueur de câble 80cm, diamètre d'ouverture 20,5mm