Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 400A/333mV Ø20,5mm max pour compteur EM21072DM - CTV4X400A333MV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 20.5 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956065862
Réf. Sonepar
00158606586
Réf. Fournisseur
CTV4X400A333MV
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
20.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1