Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 400A/5A taille 51x125mm max - CTD10S4005AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 51 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD10S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956044294
Réf. Sonepar
00158014715
Réf. Fournisseur
CTD10S4005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
51 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...126 mm
largeur de l'ouverture:
0...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


