Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 600A/5A taille 30x80mm max - CTD8S6005AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 31 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD8S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956043037
Réf. Sonepar
00158014785
Réf. Fournisseur
CTD8S6005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
31 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
6 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...80 mm
largeur de l'ouverture:
0...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


