Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 800A/333mV 50x89mm max pour compteur EM21072DM - CTV8X800A333MV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 50 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8030956065879
Réf. Sonepar
00158606587
Réf. Fournisseur
CTV8X800A333MV
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
50 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1