Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 800A/5A taille Ø 50mm, 50x52mm max - CTD6S8005AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 50 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD6S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956043013
Réf. Sonepar
00158014754
Réf. Fournisseur
CTD6S8005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
50 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
0...52 mm
largeur de l'ouverture:
0...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant monophasés CA de type ouvrants. Classe 1. Courant primaire de 100A à 3200A suivant modèle. Courant secondaire 1A ou 5A. Fréquence de 48 à 62 Hz. Tension nominale max 0,72kV. La classe de précision dépend de la puissance du circuit secondaire.


