Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 100A/5A tail Ø41mm,51x15,40x20,32x32mm max - CTD3X1005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 100A/5A tail Ø41mm,51x15,40x20,32x32mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 41 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956040449

Réf. Sonepar

00158000279

Réf. Fournisseur

CTD3X1005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

41 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

2 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...15 mm

largeur de l'ouverture:

0...51 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 100A/5A taillle Ø41mm,51x15,40x20,32x32mm max

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant monophasé CA de type traversants. Classe de 0,5 à 5P5 suivant modèle. Courant primaire de 50A à 4000A suivant modèle.Courant secondaire 1A ou 5A. Fréquence de 48 à 62 Hz. Tension nominale max 0,72kV. La classe de précision dépend de la puissance du circuit secondaire. Pour câble ou barre, sauf CTD1X uniquement pour câble.