Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 100A/5A taille Ø 22mm max - CTD1Z1005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 100A/5A taille Ø 22mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 22 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130185455

Réf. Sonepar

00158018545

Réf. Fournisseur

CTD1Z1005AXXX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

22 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...21.5 mm

largeur de l'ouverture:

0...21.5 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 100A rapport sur 5A, taille Ø 22mm, maximum

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant monophasés CA de type traversants. Classe de 0,5 à 3 suivant modèle. Courant primaire de 50A à 600A suivant modèle. Courant secondaire 5A. Fréquence de 48 à 62 Hz. Tension nominale max 0,72kV.La classe de précision dépend de la puissance du circuit secondaire.CTD1Z uniquement pour câble, à partir de CTD2Z pour câble ou barre.